第一機材
第一機材の 建物管理・メンテナンス
第一機材の 点検口・収納庫
第一機材の フロアーハッチ
大口径マシンハッチ 二重蓋 歩行用
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17045236
品番
BH-8SW
参考基準価格(税別)
¥199,200
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
寸法H(mm)
90
寸法L1(mm)
700
寸法L2(mm)
550
寸法L3(mm)
692
寸法L4(mm)
734
寸法S1(mm)
700
寸法S2(mm)
550
寸法S3(mm)
692
寸法S4(mm)
734
材質
(1)内目地:SUS304、(2)外目地:SUS304、(3)上蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)取手ボックス:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)受枠:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)下蓋:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)アンカー:SEHC/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)上蓋取手:SCS13、(9)上蓋取手:SUS304/ねじ取手、(10)下蓋取手:SUS304、(11)固定ボルト:SUS304、(12)クッション
質量(kg)
19(上蓋kg/枚)、67(充填蓋kg/枚)、14(下蓋kg)、16(受枠kg)
寸法
700×700
枚数
1(蓋)
取手
2個
注意
※防水用として使用される場合は、受枠内に侵入水が滞留しないよう付属のソケットに排水用の配管をしてください。防臭の目的で使用される等、水が滞留する恐れのない場合は付属のプラグにて塞いでください。
※受枠取付け時は、受枠の有効にあわせて開口を仕上げてください。受枠開口より躯体開口が小さいと、下蓋の補強と干渉し性能を発揮できない可能性があります。
※ねじ取手型は必ず専用ハンドルをご使用ください。専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。