第一機材
第一機材の 建物管理・メンテナンス
第一機材の 点検口・収納庫
第一機材の フロアーハッチ
大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法
1000×1000
注文コード
17045525
品番
BH-8SW-2
参考基準価格(税別)
¥576,100
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。
寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。
排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。
寸法H(mm)
150
寸法L1(mm)
1000
寸法L2(mm)
800
寸法L3(mm)
470
寸法L4(mm)
1036
寸法S1(mm)
1000
寸法S2(mm)
800
寸法S3(mm)
469
寸法S4(mm)
1036
材質
(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)上蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)上枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗
質量(kg)
17(上蓋kg/枚)、39(充填蓋kg/枚)、24(下蓋kg/枚)、51(受枠kg)、15(中受材kg)
寸法
1000×1000
枚数
4(蓋)
取手
8個
注意
※BH-8SW-2には補強材はつきません。
※防水用として使用される場合は、受枠内に侵入水が滞留しないよう付属のソケットに排水用の配管をしてください。防臭の目的で使用される等、水が滞留する恐れのない場合は付属のプラグにて塞いでください。
※外枠取付け時には、外枠の有効にあわせて開口を仕上げてください。外枠開口より躯体開口が小さいと、中蓋の補強と干渉し性能を発揮できない可能性があります。