大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17047747
品番
VHB3
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(C3771BE)
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
40
寸法D(mm)
85
材質(シート)
PTFE
接続
Rc
使用流体
油・空気・水
口径タイプ
フルボア
最高許容圧力(MPa)
(常温の水・油) 4.2、(常温の空気) 1.0、(120℃以下の冷温水・油・空気) 0.7
ハンドル形状
レバー式
材質(フタ)
C3771BE
材質(弁体)
C3604BD
材質(スピンドル)
C3604BD
呼び圧力
600型
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材