600型 黄銅製ボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17047756 品番 VHB3
参考基準価格(税別)¥6,590 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE) 寸法L(mm)68 寸法H(mm)44 寸法D(mm)85 材質(シート)PTFE 接続Rc 使用流体油・空気・水 口径タイプフルボア 最高許容圧力(MPa)(常温の水・油) 4.2、(常温の空気) 1.0、(120℃以下の冷温水・油・空気) 0.7 ハンドル形状レバー式 材質(フタ)C3771BE 材質(弁体)C3604BD 材質(スピンドル)C3604BD 呼び圧力600型 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする