※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17058216 品番 22400-UNC5/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート トラスコ品番802-6997 材質HSS-E 全長(mm)90 ピッチ(mm)1.4111 呼び寸法UNC5/16 下穴径(Φmm)6.6 山数18 ねじ長さ(mm)12 精度3B シャンク径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする