曜日別特売
22410-UNC1 HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。) ワルター 17058250

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ピッチ(mm)0.3969
呼び寸法UNCNo.1
全長(mm)45
シャンク径(mm)2.8
内容量1個注文コード17058250品番22410-UNC1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-7019材質HSS-E全長(mm)45ピッチ(mm)0.3969呼び寸法UNCNo.1下穴径(Φmm)1.55山数64ねじ長さ(mm)4精度2Bシャンク径(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする