※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17058295 品番 22410-UNC3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート トラスコ品番802-7025 材質HSS-E 全長(mm)100 ピッチ(mm)1.5875 呼び寸法UNC3/8 下穴径(Φmm)8 山数16 ねじ長さ(mm)15 精度2B シャンク径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする