急速冷却パック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番8-7677-11 注文コード17060207 品番617-001330-00
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

袋を叩くだけで氷点下まで急速冷却します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質硝酸アンモニウム・尿素・水他 寸法(mm)200×120×25 質量(g)200 アズワン品番8-7677-11 保冷時間(分)約50〜60(室温25℃時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:160
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-19
用途:
屋外作業時
建設業・工事業

内袋を割った直後はやや冷たく感じますが、その冷たさも5分も経過しない内に無くなり温くなります。
不良品かと思い、複数同時購入しため何個か試しましたが全て同じ状態でした。
期待して購入すると損をするので、お勧めしません。

5人が参考にしています
対象商品:
41162817
2021-03-22
用途:
熱中症対策
製造業

熱中症対策キット内に保管してある冷却パットですが経年のため、保管状況によっては中身が固まってしまいます。入れ替え用に購入しました。

対象商品:
41162817
2018-10-17
用途:
熱中症対策
オリエント電機株式会社 様

屋外作業時に使用をし、とても重宝しました。値段もお手頃なので購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする