ノーブランド
ノーブランドの 高圧用管継手
ノーブランドの 高圧用その他継手
ネジ変換継手(油圧用) T型タイプ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17060313
品番
NHTT-1/8-1/4-1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
寸法B(mm)
30
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
15
寸法L(mm)
30
材質
SS400
管接続口径
Rc1/8×Rc1/4×Rc1/4
形状
ティー
表面処理
無電解ニッケルメッキ
接続ねじ種類
Rc