地デジテレビかんたんリモコン 東芝・レグザ専用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17063892 品番RC-TV008TO
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,565
販売価格(税別)
1,423

東芝テレビ用
設定不要ですぐに使えるテレビリモコン
地上デジタルテレビの主な機能を操作可能
大きなボタンで押しやすく使いやすいデザイン
電池交換時に再設定不要のメーカー設定バックアップ機能搭載

適合地上/BS/CS/デジタルテレビ、DVD/blue-ray内蔵テレビ(DVD、blue-rayの操作には対応していません) 適合機種東芝・レグザ専用 質量(g)約77(乾電池除く) 電源DC3V 単四形乾電池×2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×155×17 電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m)約7
注意
※赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています。
※地上アナログテレビには対応しておりません。
※機器本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。
※本機は2011年7月までに発売された機器をもとに開発を行っておりますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。また、2011年8月以降に発売された機器についても使用できない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:671

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17063892
2016-08-28
用途:
TVのリモコン代替
でんきらんど ウラヨシ 様

TVのリモコンが調子が悪くなってしまい、代替に購入。使いやすいと思います。

対象商品:
17063892
2017-04-13
用途:
純正リモコンが壊れたのでその代わりに導入。

まったく問題なく使用出来ました。純正のものよりボタンが大きいサイズなのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする