- 広幅貼ってはがせる両面テープ OKN 17068957

 

- 広幅貼ってはがせる両面テープ OKN 17068957 - 広幅貼ってはがせる両面テープ OKN 17068957

広幅貼ってはがせる両面テープ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード17068957 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

簡単に貼ってはがせる両面粘着テープ。のり残りなく、きれいにはがせる両面粘着テープで、ポスター、写真、メモなどの仮止めに最適です。

幅(mm)40 長さ(m)1.6 テープ厚さ(mm)1.1 再剥離 材質発泡ポリエチレン 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)0.7 引張強度(N/10mm)- 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17068957
2021-09-27
用途:
カーペットのおさえに

おさえに購入しましたが床面ではなく素材によるのかと思いますがカーペットにはつかずでした。

対象商品:
17068957
2016-10-18
用途:
製品の製作時に利用
フライングアンカーズブリッチ株式会社 様 (サービス業)

幅広なので自由に使うことができて作業性が向上した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする