RP-34540 オートマチックトランスミッションリペア RISLONE 17069097

オートマチックトランスミッションリペア

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード17069097品番RP-34540
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

トランスミッションの性能を復元させて防止します。

使用量7~12Lに1本の割合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-05
用途: ATFの交換
株式会社サニーサイドカウンティサービス業

走行128000キロでATF交換、定期的に交換していましたが、今回初めて使用しました。
200キロ走行した結果、新車時とは行かないがほぼそれに近い状態になりました。

4が参考にしています
2022-09-14
用途: 備品

定期的にATFオイル交換してきましたが20万キロ越えたので保険も兼ねて
購入しました。
他の車に入れて滑るが無くなった事が体感出来たので今回も期待して入れた結果
坂道でのアクセル踏み込み量がへり良い感じです。
ただ容器の形状の為入れにくいのが残念です。

6が参考にしています
対象商品 : 17069097
2018-10-19
用途: A/Tミッションオイル添加剤
内野モータース自動車・二輪車・自転車関連業

ミッションの唸り音が少なくなった気がする。変速時もスムーズになっております。

7が参考にしています
対象商品 : 17069097
2018-06-22
用途: オイル漏れ

いつも部品商から購入しておりましたが、かなり価格が安いので急ぎてない時はまた購入したいと思います。
商品の効果は絶対的信頼のあるメーカーなので問題ありません。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする