MB-Y グリップ付ハンディブラシ JEJアステージ 17077077

グリップ付ハンディブラシ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17077077 品番MB-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
PCグリップ付で握りやすく、力が入れやすい形状になっています。

材質(ブラシ部)PP (グリップ)イエロー 全長(mm)250 高さ(mm)19 幅(mm)75 用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、主体とする、溶接業・製缶業など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17077077
2018-04-20
用途:
チェーンブロックの油取り
マツオカ建機株式会社 様 (サービス業)

握りやすく、グリップがしっかりと手になじみ、不必要な力を入れずにスムーズに油やごみを取り除けることができます。ワイヤータイプのブラシも良いのですが、このナイロンタイプのブラシもとても気に入って使っています。今後は、ある程度、まとめて注文しようと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
17077043
2018-05-21
用途:
焼き網の洗浄
製造業

この値段でこの質はお買い得です。ぜひ生産を復活してください。

1人が参考にしています
対象商品:
17077043
2016-07-08
用途:
汚れ落とし

ワイヤーが丈夫で長めなので気に入ってます、難点はグリップ部分がずれて抜けてきます、抜け対策をお願いします。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
17077077
2016-08-01
用途:
表面の清掃用
鯛一ララガーデン川口店 様

付け根の合わせが少し離れており、手でナイロン毛を引っ張ってみるとやはり抜け始めました。ペンチで少しずつ合わせ部分をありったけの力をこめて、接着しました。道具に気を遣うのは勘弁願いたいです。

対象商品:
17077077
2016-06-07
用途:
ゴミ取り

抜け毛がすごい。根元は全く固定していないのではないかと思うくらいゴッソリ抜ける。安物買いの銭失い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
17077068
2016-09-10
用途:
想像以上に
有限会社鈴木 様

大きかったです。

 毛も広がって非常に使いにくい。

 購入して1度も使用しないでお蔵入りになりそうです。

対象商品:
17077077
2015-09-10
用途:
機械洗浄
株式会社リョーシン 様 (農・林・水産業)

安くて 使用しやすい商品で 助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする