1000J-200 PYREX@ビーカー PYREX(パイレックス) 17077278

PYREX@ビーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(48個) 注文コード17077278 品番1000J-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
種類ビーカー 容量(mL)200 材質7740 PYREX ホウケイ酸ガラス 1目盛(mL)25 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約68×90 目盛あり 目盛範囲25〜200mL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする