画像準備中

テーブル横スマートフォン&コップホルダー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17078051 品番1639
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500
ブラック 質量(g)380 備考天板の厚さが1.2〜4cm(幕板やパイプなど含む) 幅3cm以上(脚含まず) 奥行き4.5cm以上のデスク・テーブル・チェア(肘置き) ※設置する部分の構造によっては取り付けできない場合があります。 耐荷重1.5kg(コップホルダー:1kg スマートフォンホルダー:500g) 表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) 寸法(cm)W9×D16.5×H8.2〜11(調節ネジ含む) 内寸(cm)コップホルダー:W8.7×D8.8×H4.9 スマートフォンホルダー:W8.7×D2.8×H4.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする