アルファ
アルファの 建具金物
アルファの 鍵・錠前
アルファの ドア錠
アルファ 引出し錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
17078401
品番
4510-ST
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木製デスク専用錠
付属品
キー2本付
色
シルバー
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
対応
ドア厚:14〜21mm
シリンダー
5枚ディスクシリンダー