WS200-01 シルバー RA用 V35-40 暗証番号式玄関錠 edロックPLUS アルファ 17078446 WS200-01 シルバー RA用 V35-40 暗証番号式玄関錠 edロックPLUS アルファ 17078446 WS200-01 シルバー RA用 V35-40 暗証番号式玄関錠 edロックPLUS アルファ 17078446 WS200-01 シルバー RA用 V35-40 暗証番号式玄関錠 edロックPLUS アルファ 17078446

暗証番号式玄関錠 edロックPLUS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17078446 品番 WS200-01 シルバー RA用 V35-40
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。

適合対応ドア厚:35〜40mm、取付可能座タイプ:長座 寸法(mm)切り欠きスペーシング:80 シルバー 備考ノブタイプはレバーハンドル式に変更する必要があります。GOAL社製MXは、RA錠ケースに交換する必要があります。 タイプRA用 V35-40 対応メーカー刻印:85RA 使用電池標準(単三アルカリ乾電池) 寒冷地(単三リチウム乾電池)
注意
※レバー、ケース、サムターン、ストライクは既存の物を使用します。新規で取り付けされる場合は別途ご用意ください。
※ユーザーカード、シールキーは別売りです。
※防滴仕様ではありませんので雨や水が掛かる場所では取付しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする