暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17078498 品番 WS300-00 シルバー 標準仕様 V32-40
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。
操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。
暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。
既築物件にも簡単に取り付けが可能です。
ワンタイムパスワードが使えます。

シルバー タイプ標準仕様 V32-40 対応ドア厚:32〜40mm、メーカー刻印:MIWA / LA・MA / LAF / DA / DAF 使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
注意
※事務所管理PCより、ワンタイムパスワードを発行しセルフ内覧が可能です。
※また、入居切替パスワードを入居者に発行する事により管理者による現地立会を削減する事も可能です。
※ワンタイムパスワードの管理ソフトは、別売りとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする