代表画像
スリーエッチ
スリーエッチの 搬送
スリーエッチの コンベヤ
スリーエッチの コンベヤアクセサリー
丸傘
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17078830
品番
MK10
参考基準価格(税別)
¥105
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
用途
三ツ爪バケットボルトナット用
適合
W3/8、M10径用
トラスコ品番
346-6532
材質
スチール
厚さ(mm)
7
外径(mm)
47
内径(mm)
11