※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(貫通穴用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17079740 品番 222079-EGUNC4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

貫通穴用マシンタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート トラスコ品番802-6971 材質HSS-E-PM 全長(mm)63 呼び寸法EGUNC4 下穴径(Φmm)3.05 山数40 ねじ長さ(mm)13 精度3B シャンク径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする