SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの エアシリンダ用部品
1山ナックルジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25・32
注文コード
17081547
品番
I-032B
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25・32
付属品
1山ナックルジョイント×1
材質
硫黄快削鋼
適合シリンダ
CM2、CM2K、CBM2
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
25、32
CADデータダウンロード