※使用例
錦産業
錦産業の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
錦産業の 車内クッション
クッション 極 ブラック ウエストサポー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17083142
品番
KI-3261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
新設計!
立体設計と優れたクッション性でロングドライブに最適です。
首用・腰用・お尻用を組み合わせればさらに快適!!
タイプ
腰当て
色
ブラック
材質
表面:ポリエステン、中身:低反発ウレタン(竹炭練込)
適合サイズ
約39×46cm