※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ THLコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M5 注文コード17083170 品番EP2051305-M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は呼び寸法など114種類から選べます 他の種類を見る

Eco Plus高性能タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様TIN トラスコ品番802-8080 材質HSS-E-PM 全長(mm)70 ピッチ(mm)0.8 呼び寸法M5 下穴径(Φmm)4.2 ねじ長さ(mm)8 精度6HX シャンク径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)4.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする