※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ THLコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M4 注文コード17083206 品番EP2051312-M4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は呼び寸法など114種類から選べます 他の種類を見る

Eco Plus高性能タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様THL トラスコ品番802-7951 材質HSS-E-PM 全長(mm)63 ピッチ(mm)0.7 呼び寸法M4 下穴径(Φmm)3.3 ねじ長さ(mm)7 精度6HX シャンク径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする