錦産業
錦産業の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
錦産業の 車用ハンドルカバー
ハンドルカバー ハイグリップウッド
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
Mブラックウッド
注文コード
17084585
品番
HW-0883
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルと手のひらのフィット感がバツグン!
にぎりやすく快適なドライビング。
色
Mブラックウッド
材質
PU・PVC混合、内側:合成ゴム
適合サイズ
Sサイズ(36.5cm〜37.9cm)
適合車種
アルファード ヴェルファイア クラウン など