※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインロックシリンダ(CDLG1LN〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)40 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) 注文コード17087052 品番CDLG1LN40-100J-E
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・作動方式など249種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) ストローク(mm)100 タイプ(N) 無給油/ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc シリンダ追記号(J) ナイロンタ-ポリン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする