10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×テーパーめねじ)(S25Nシリーズ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17095977 品番 S25N-20A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 仕様逆流防止装置付、黄銅10Kボール弁、テーパめねじ、めっき付き 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0〜80(一次側:常温/二次側逆流時:80以下) 寸法L(mm)75 寸法H(mm)51 規格面間:キッツ標準、管接続:JISB0203、肉厚:日本水道協会基準 寸法L1(mm)47.5 最高使用圧力(MPa)0.98(0℃〜80℃の冷温水) 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(ボール)C3771BE 使用流体 材質(キャップ)C3771BE 寸法H1(mm)68 ハンドル形状T形 クラス10K バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする