TG-47G-AGD-100-HA,12V DC ギヤドモータ   TG- 47 G-AGD タイプ ツカサ電工 17098612

DC ギヤドモータ TG- 47 G-AGD タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17098612 品番TG-47G-AGD-100-HA,12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
定格出力(W)0.9 電源直流 電圧(V)12 減速比100 軸の形状Dカット 取付方式フランジ取付 回転速度(r/min)43.7 質量(g)100 段数4 回転数(min-1[r.p.m])43.7 寸法L1(mm)26 モータータイプギヤードモーター 寸法L2(mm)5.5 回転方向両方向(CCW) 定格電流(mA)148 RoHS指令(10物質対応)対応 定格トルク(mN・m)127.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする