LX-1 ガードラック ラテックス 和信化学工業 17101464

 

LX-1 ガードラック ラテックス 和信化学工業 17101464
LX-1 ガードラック ラテックス 和信化学工業 17101464

ガードラック ラテックス

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1缶(14kg)
LX-1ブラック
内容量1缶(14kg)注文コード17101464品番LX-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

新規塗装に最適。浸透タイプ。
木目をきれいに生かした仕上り
透き通るような鮮やかな発色
木材を長持ちさせるマイクロカプセル入り
防腐・防虫・防カビ効果が長期間持続します。
健康や環境に有害な化学物質を極めて少なく抑えています。
JASS18M-307に適合しています。

用途屋内・屋外木部用LX-1ブラック主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用仕様2回塗、防腐、防虫、防カビタイプ水系塗料塗り面積(m2)約140(たたみ約87.5枚分)乾燥時間(時間)24(気温20℃)危険物の類別非危険物特性防腐、防虫、防カビ塗り重ね可能時間(時間)2以上(気温20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19346678
2020-10-05
用途: 木部塗装

乾きに時間はかかりますが、塗りやすく仕上がりの発色はいいです。塗料はワシンに統一して使っています。

対象商品 : 19346608
2019-08-25
用途: 家屋のメンテナンス
製造業

窓の桟、木製ドアのメンテナンス用に購入。思っていたよりも使用しなかったので、小さなサイズで間に合った。油性とは異なり、臭いが抑えられているのが良い。画面で見たよりも、色は濃い目だったが、元の色と馴染む程度の差異なので、問題はない。次回は、クリアを購入すると思う。色味は、画面で判断するのは容易ではないと感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする