※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの フライスカッター
ワルターの カッター関連備品
チップ交換式 F4048フェースミルカッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17107959
品番
F4048.T36.040.Z03.10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
正面フライスカッターです。
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
803-6425
材質
スチール
刃数
CICT3枚
シャンク
T36
首下長(mm)
40
切削径(Φmm)
DC40
RoHS指令(10物質対応)
対応