ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M33
全長(mm)
180
ピッチ(mm)
3.5
注文コード
17111215
品番
7056770-M33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・ピッチ
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番
228-7258
材質
HSS-E
全長(mm)
180
ピッチ(mm)
3.5
呼び寸法
M33
下穴径(Φmm)
29.5
ねじ長さ(mm)
35
精度
ISO2/6H
表面処理
ノンコート
シャンク径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
20