ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M36
全長(mm)
200
ピッチ(mm)
4
注文コード
17111231
品番
7056770-M36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長・ピッチ
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。
ねじ切り加工に。
トラスコ品番
227-6215
材質
HSS-E
全長(mm)
200
ピッチ(mm)
4
呼び寸法
M36
下穴径(Φmm)
32
ねじ長さ(mm)
40
精度
ISO2/6H
表面処理
ノンコート
シャンク径(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
22