画像準備中

ハンドタップ(#2中) mm 左

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M2.3×0.40左 注文コード17117643 品番M 2.3X0.40左 SKS
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は呼び寸法など122種類から選べます 他の種類を見る

メートル並目ねじ用(角度60°)

呼び寸法M2.3×0.40左 ねじ径M2.3 ピッチ(mm)0.4 ねじピッチ(mm)0.4 材質合金工具鋼(SKS) 全長(mm)42 刃長(mm)15 シャンク径(Φmm)3 ねじ径(mm)2.3
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
ターンバックルの補修
運輸・通信業

亜鉛ダイキャストのメスネジ部が折れたので、
同寸の物を鉄で作成しました。
生鉄相手の切削は、全く不安なく使用出来ました。

2025-02-05
用途:
自転車ジュラルミンクランクのステップ取り付け穴
自動車・二輪車・自転車関連業

齧り付きもなく仕上げすることも無く抱き付き防止のグリスを塗って終了、、、値段以上の作業が出来ました。ただ今回はジュラルミン
だったのでダストを吹き飛ばしながら掘っていきました。使用目的は自転車アルミクランクのステップ取り付け逆山の穴を掘るためでした

対象商品:
17127976
2023-01-29
用途:
工作機の修理に使用
製造業

工作機の送りに使われている部品の修復に使用しましたが、WEBカタログでの選定時に名称の書き方が製品のよって異なり、タップの歩世類、ネジサイズぴっい、右ネジ左ねじの酒類、先タップ、中タップ、仕上げタップの種類の言葉が統一されているのが良いと思います。

対象商品:
17117774
2020-06-07
用途:
草刈機に取付けるナットのネジの作成
農・林・水産業

逆ネジの7mmのナットが手に入らないので自作するために購入しました。

対象商品:
17128852
2016-08-18
用途:
部品の製作

あまり使わないサイズが必要になったときに安価で助かります。
耐久性に不安がありますが、今のところ問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする