※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの ドリル
ワルターの 超硬ドリル
ワルターの 超硬その他ドリル
内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17118398
品番
A6794TFP-11/32IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
高張力鋼専用刃形状です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。
穴あけ加工。
仕様
TFP
トラスコ品番
802-2832
材質
K30F TFP
全長(mm)
240
溝長(mm)
198
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
8731
RoHS指令(10物質対応)
対応