※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17118730 品番 A6994TFP-3.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

高張力鋼専用刃形状です。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。
穴あけ加工。
仕様TFP トラスコ品番802-2945 材質K30F TFP 全長(mm)174 溝長(mm)133 シャンク径(mm)6 刃径(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする