SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) mm SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M39×4.00
注文コード
17119987
品番
M 39X4.00 SKH
参考基準価格(税別)
¥53,550
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
メートル並目ねじ用(角度60°)
呼び寸法
M39×4.00
ねじ径
M39
ピッチ(mm)
4
ねじピッチ(mm)
4
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
165
刃長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
30
ねじ径(mm)
39
商品豆知識
ハンドタップの種類