SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) mm SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M56×5.50
注文コード
17120032
品番
M 56X5.50 SKH
参考基準価格(税別)
¥133,975
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
メートル並目ねじ用(角度60°)
呼び寸法
M56×5.50
ねじ径
M56
ピッチ(mm)
5.5
ねじピッチ(mm)
5.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
205
刃長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
44
ねじ径(mm)
56
商品豆知識
ハンドタップの種類