SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#3上) mm SKSGU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M95×6.00
注文コード
17120215
品番
M 95X6.00 SKSGU
参考基準価格(税別)
¥257,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
メートル細目ねじ用(角度60°)
呼び寸法
M95×6.00
ねじ径
M95
ピッチ(mm)
6
ねじピッチ(mm)
6
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじ径(mm)
95
商品豆知識
ハンドタップの種類