画像準備中

ハンドタップ(#1先) mm SKH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M6.5×1.00 注文コード17120757 品番M 6.5X1.00 SKH
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は呼び寸法など107種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6.5×1.00 ねじ径M6.5 ピッチ(mm)1 ねじピッチ(mm)1 材質高速度工具鋼(SKH) 全長(mm)62 刃長(mm)24 シャンク径(Φmm)6 ねじ径(mm)6.5 角幅(mm)4.5 角長(mm)7
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする