SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) mm SKH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M9.5×0.50
注文コード
17120854
品番
M 9.5X0.50 SKH
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M9.5×0.50
ねじ径
M9.5
ピッチ(mm)
0.5
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
72
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
7
ねじ径(mm)
9.5
角幅(mm)
5.5
角長(mm)
8
商品豆知識
ハンドタップの種類