SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) mm SKH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M12×0.75
注文コード
17120924
品番
M 12X0.75 SKH
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12×0.75
ねじ径
M12
ピッチ(mm)
0.75
ねじピッチ(mm)
0.75
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
80
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
8.5
ねじ径(mm)
12
角幅(mm)
6.5
角長(mm)
9
商品豆知識
ハンドタップの種類