SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#1先) mm SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M27×0.75
注文コード
17122358
品番
M 27X0.75 SKH
参考基準価格(税別)
¥39,325
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M27×0.75
ねじ径
M27
ピッチ(mm)
0.75
ねじピッチ(mm)
0.75
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
95
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
20
ねじ径(mm)
27
角幅(mm)
15
角長(mm)
18
商品豆知識
ハンドタップの種類