SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ ウイット 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123758
品番
9/16 W12左 SKS
参考基準価格(税別)
¥2,275
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び寸法
9/16W12左
ねじ径
9/16W12左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
90
刃長(mm)
42
シャンク径(Φmm)
10.5
1インチ当たり山数
12
ねじ径(inch)
9/16
商品豆知識
ハンドタップの種類