SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ ウイット 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123776
品番
11/16 W11左 SKS
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
呼び寸法
11/16W11左
ねじ径
11/16W11左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
100
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
13
1インチ当たり山数
11
ねじ径(inch)
11/16
商品豆知識
ハンドタップの種類