SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ ウイット 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123846
品番
1.1/4 W7左 SKS
参考基準価格(税別)
¥15,550
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び寸法
1.1/4W7左
ねじ径
1.1/4W7左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
145
刃長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
24
1インチ当たり山数
7
ねじ径(inch)
1.1/4
商品豆知識
ハンドタップの種類