SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ ウイット 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17123873
品番
1.5/8 W5左 SKS
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び寸法
1.5/8W5左
ねじ径
1.5/8W5左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
170
刃長(mm)
82
シャンク径(Φmm)
32
1インチ当たり山数
5
ねじ径(inch)
1.5/8
商品豆知識
ハンドタップの種類