SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ ユニファイ UNF 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17125867
品番
7/16NF20左 SKS
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法
7/16NF20左
ねじ径
7/16NF20左
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
14(UNC)、20(UNF)
1インチ当たり山数
20
ねじ径(inch)
7/16
商品豆知識
ハンドタップの種類