SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#2中) mm SKH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M14×0.75
注文コード
17128947
品番
M 14X0.75 SKH
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14×0.75
ねじ径
M14
ピッチ(mm)
0.75
ねじピッチ(mm)
0.75
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
88
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
10.5
ねじ径(mm)
14
角幅(mm)
8
角長(mm)
11
商品豆知識
ハンドタップの種類