ハンドタップ(#2中) W

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法1/8W40ねじ径1/8W40注文コード17130803品番1/8W40 SKS
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

ウイット並目ねじ用(角度55°)

呼び寸法1/8W40ねじ径1/8W40材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)46刃長(mm)18シャンク径(Φmm)41インチ当たり山数40ねじ径(inch)1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17130837
2024-04-21
用途: ドラムのテンションボルト用
製造業

ドラムのテンションボルト(チューニングボルト)のナットのさらえに使用します。
サイズ的になかなか手に入らないので助かります。

対象商品 : 17130864
2018-10-10
用途: ネジ穴作り

2番タップのみで慎重に切ってゆくことでうまく仕上がりました。

対象商品 : 17130837
2018-04-27
用途: ドラムのラグナットのネジ山再生
その他業種

スネアドラムのテンションボルトが回らなくなり、ラグナットのネジ山をタップで再生しようと思い購入しました。
調べてみると7/32インチという特殊サイズでしたが、さすが取り揃えていますね。
ラグナットのネジ山は無事再生できました。

2が参考にしています
対象商品 : 17130864
2017-03-21
用途: ナットの修正
吉沢建設株式会社

現場でナットを再利用しなくてはならない時に、必要だったので購入しました。
値段も手ごろだったし、良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする