SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの ハンドタップ
ハンドタップ(#2中) 左
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
5/8W11左
ねじ径(inch)
5/8
呼び寸法
5/8W11左
1インチ当たり山数
11
注文コード
17131153
品番
5/8W11左 SKS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
ねじ径・呼び寸法・1インチ当たり山数
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
5/8W11左
ねじ径
5/8W11左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
95
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
12
1インチ当たり山数
11
ねじ径(inch)
5/8
商品豆知識
ハンドタップの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17131153
5/8W11左 SKS
17123767
5/8 W11左 SKS
ハンドタップ ウイット 左
SKC
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました